Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 16057 Spirális fuvolacsap M4x0.7 Fényes | AA6GPN 13X333

WIDIA 16057 Spirális fuvolacsap M4x0.7 Fényes

Raktáron
Tétel: AA6GPN Típus: 16057Kereszthivatkozás: 13X333
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
€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFényes
Lista száma5364
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.0.168 "
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
WIDIA 16074 Spirális fuvolacsap M12x1.75 Fényes | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12fenék€70.18
WIDIA 16073 Spirális fuvolacsap M12x1.75 Fényes | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Dugó€64.28
WIDIA 16072 Spirális fuvolacsap M10x1.5 Fényes | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fenék€40.28
WIDIA 16071 Spirális fuvolacsap M10x1.5 Bright | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Dugó€37.87
WIDIA 16070 Spirális fuvolacsap M8x1.25 Bright | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fenék€30.96
WIDIA 16069 Spirális fuvolacsap M8x1.25 Bright | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Dugó€31.75
WIDIA 16064 Spirális fuvolacsap M6x1 Bright | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6fenék€25.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 16057 Spirális fuvolacsap M4x0.7 Fényes
€24.09 /Mértékegység