WHEELER-REX 701185 Bypass Valve Kit 6 Gpm 1500 Psi | AC7LJV 38L012

WHEELER-REX 701185 Bypass Valve Kit 6 Gpm 1500 Psi

Raktáron
Tétel: AC7LJV Típus: 701185Kereszthivatkozás: 38L012

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,707.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBypass szelep készlet
Magasság17.25 "
Hossz15 "
Max. Folyam30 gpm
Max. Flow GPM6
Port méretMale and Female Flat Faced Quick Disconnects
Előre beállított beállítás (PSI)1500
nyomás tartomány0-3000 psi
típusPipemaster
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8413200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 701185 Bypass Valve Kit 6 Gpm 1500 Psi
€1,707.54 /Mértékegység