WHEATON 986756 Minta injekciós üveg 20ml Pk 500 | AG6UJA 48H720

WHEATON 986756 Mintafiola 20 ml Pk 500

Raktáron
Tétel: AG6UJA Típus: 986756Kereszthivatkozás: 48H720

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€576.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás20mL
Záró bélésPolietilén kúp
ZáróanyagKarbamid
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő27mm
Magasság61mm
AnyagPET
Nyakméret22-400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)46.02
Hajószélesség (cm)32.18
HS-kód3923300000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A kupakok külön csomagolva

Termékváltozatok

TermékekModellZáróanyagszínekÁtmérőMagasságAnyagNyakméretÁr
WHEATON 986736 Minta injekciós üveg 20 ml Pk 500 | AG6TZJ 48H710 986736KarbamidSzűrő kikapcsolása27mm61mmPET22-400€576.11
WHEATON 986740 Minta injekciós üveg 20ml Pk 1000 | AG6TZK 48H711 986740polipropilénSzűrő kikapcsolása27mm61mmPET22-400€658.42
WHEATON 986741 minta injekciós üveg 20ml Pk 1000 | AG6TZL 48H712 986741polipropilénSzűrő kikapcsolása27mm61mmPET22-400€728.87
WHEATON 986742 Minta injekciós üveg 20ml Pk 1000 | AG6TZM 48H713 986742KarbamidSzűrő kikapcsolása27mm61mmPET22-400€779.92
WHEATON 986744 Mintaüveg 20 ml Pk 1000 | AG6TZN 48H714 986744polietilénSzűrő kikapcsolása27mm61mmPET22-400€713.14
WHEATON 224831 Minta injekciós üveg 20ml Pk 200 | AG6UFM 48H661 224831-Szűrő kikapcsolása28mm57mmBoroszilcát üveg24-400-
ajánlatkérés
WHEATON W224609 Minta injekciós üveg 20ml Pk 72 | AG6UFR 48H665 W224609Nyitott felső fehér polipropilénSzűrő kikapcsolása28mm60mmBoroszilcát üveg24-400€337.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 986756 Mintafiola 20 ml Pk 500
€576.11 /Mértékegység