WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 740 psi | AF9ZAV 30WH65

WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 740 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAV Modell: 310-060-000Kereszthivatkozás: 30WH65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€406.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegemelt homlokkarima
test anyagaSzénacél
Osztály300
TeljesítésA105
Kapcsolat típusaCsúsztassa be
Max. Nyomás740 psi
Csőméret6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 100 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7307915010

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályKapcsolat típusaCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 320-020-000 Weldneck Raise Face Carbon Steel 740 psi | AF9ZAW 30WH72 320-020-000Standard 300Hegesztett nyak2"€163.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 740 psi
€406.56 /Mértékegység