WEG 01036ET3E215TC-W22 motor, 3 fázis, 10 LE, 3515 208-230/460V, Eff 90.2 | AE8TCF 6FDR5

WEG 01036ET3E215TC-W22 motor, 3 fázis, 10 LE, 3515 208-230/460V, Eff 90.2

Raktáron
Tétel: AE8TCF Típus: 01036ET3E215TC-W22Kereszthivatkozás: 6FDR5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,129.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret215TC
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők25.7-23.2/11.6
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely16.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3515
Névleges hatékonyság90.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz19.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség208-230/460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Hatékonysági csoportKeretMotortervezésFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1 LE, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap1765-85.5%€986.98
WEG 00156ET3H143TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 fok C-143TC3-fázisMerev alap3495-84.0%€1,015.43
WEG 00158ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 1-1/2 LE, 1760 rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1760-86.5%€1,013.74
WEG 00236ET3H145TC-W22 általános célú motor, 3-fázisú Tefc 2 LE, 3490 rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap3490-85.5%€1,098.93
WEG 00218ET3H145TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, TEFC, 2 LE, 1755 ford./perc | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 fok C-145TC3-fázisMerev alap1755-86.5%€1,108.19
WEG 00336ET3H182TC-W22 általános célú motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 3510 RPM 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap3510-86.5€1,403.33
WEG 00318ET3H182TC-W22 általános rendeltetésű motor, 3 fázisú Tefc 3 LE, 1760 rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 fok C-182TC3-fázisMerev alap1760-89.5%€1,238.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01036ET3E215TC-W22 motor, 3 fázis, 10 LE, 3515 208-230/460V, Eff 90.2
€2,129.31 /Mértékegység