Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS WIB-81-70 1 fordított serpenyős gőzfogó, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 250–70 psi gőznyomás | BR7WHG 0039521

WATTS WIB-81-70 1 fordított serpenyős gőzfogó, 1 hüvelykes bemenet, 250–70 psi gőznyomás

Raktáron
Cikkszám: BR7WHG Modell: WIB-81-70 1Kereszthivatkozás: 0039521
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
€610.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaÖntöttvas
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Nyomás250 psi
Max. Gőznyomás70 Psi
Max. Hőmérséklet406 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás70 PSI
Mfr. SorozatWIB
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735

Termék részletek:

Fordított vödör gőzcsapda, 1 hüvelykes bemenet, 250–70 psi gőznyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. NyomásMax. GőznyomásMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretÁr
WATTS WIB-81-70 1/2 fordított serpenyős gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 250–70 psi gőznyomás | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 fok. F70 PSI1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-80-80 1/2 fordított serlegű gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 150–80 psi gőznyomás | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 fok. F80 PSI1 / 2 "€471.56
WATTS WIB-80-150 1/2 fordított serpenyős gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 600 psi gőznyomás | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 fok. F-1 / 2 "€471.56
WATTS WIB-81-15 1/2 fordított serlegű gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 250–15 psi gőznyomás | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 fok. F15 PSI1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-15 3/4 fordított serlegű gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 250–15 psi gőznyomás | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 F fok-3 / 4 "€610.07
WATTS WIB-81-125 1/2 fordított serpenyős gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 250–125 psi gőznyomás | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 fok. F125 psi1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-250 1/2 fordított serpenyős gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi gőznyomás | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 fok. F-1 / 2 "€610.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS WIB-81-70 1 fordított serpenyős gőzfogó, 1 hüvelykes bemenet, 250–70 psi gőznyomás
€610.07 /Mértékegység