Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS ST1250 1 1/4 úszószelep, 1 1/4 hüvelykes csatlakozás, 125 Psi nyomás | BZ9CYV 0780282

WATTS ST1250 1 1/4 úszószelep, 1 1/4 hüvelykes csatlakozás, 125 psi nyomás

Raktáron
Tétel: BZ9CYV Modell: ST1250 1 1/4Kereszthivatkozás: 0780282
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
€355.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaBronz
Csatlakozás mérete1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás55 PSI
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Mfr. SorozatST1250
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26

Termék részletek:

Úszószelep, 1 1/4 hüvelykes csatlakozás, 125 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusCsatlakozás méreteBemeneti nyomásMax. NyomásMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS ST500 1/2 úszószelep, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 125 psi nyomás | BY7XHK 0770180 ST500 1/2Férfi menetes1 / 2 "55 PSI125 psi180 F fokST500-1 / 2 "€101.69
WATTS ST750 3/4 úszószelep, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 125 psi nyomás | BZ2XVT 0770181 ST750 3/4Férfi menetes3 / 4 "55 PSI125 psi180 F fokST750-3 / 4 "€125.34
WATTS 750-TO úszószelep, 3/4 hüvelykes kimenet, 165 psi nyomás | CA2KBK 0780009 750-TOFérfi menetes-50 psi165 psi180 fok. F750Férfi menetes3 / 4 "€160.26
WATTS ST1250 1 1/2 úszószelep, 1 1/2 hüvelykes csatlakozás, 125 Psi nyomás | CA2KBN 0780283 ST1250 1 1/2Női menetes1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 fok. FST1250Női menetes1-1 / 2 "€386.28
WATTS ST2000 úszószelep, 2 hüvelykes csatlakozás, 125 psi nyomás | CA2KBQ 0780284 ST2000Női menetes2"55 PSI125 psi180 fok. FST2000Női menetes2"€404.81
WATTS 500 úszószelep, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 165 psi nyomás | CB3JWG 0780003 500Egyszerű1 / 2 "50 psi165 psi180 fok. F500Egyszerű1 / 2 "€114.04
WATTS 375 úszószelep, 3/8 hüvelykes kimenet, 165 psi nyomás | CB3JWH 0780001 375Férfi menetes-50 psi165 psi180 fok. F375Férfi menetes3 / 8 "€129.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ST1250 1 1/4 úszószelep, 1 1/4 hüvelykes csatlakozás, 125 psi nyomás
€355.46 /Mértékegység