Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS PWPL10FFM20 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 4 1/2 hüvelyk x 9 3/4 hüvelyk Méret | BP7UHU 7100411

WATTS PWPL10FFM20 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 4 1/2 hüvelyk x 9 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: BP7UHU Modell: PWPL10FFM20Kereszthivatkozás: 7100411
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
€53.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Végső sapkákDOE
Szűrőméret4 1/2x9 3/4
Szűrő típusaRakott
Max. Kapacitás9999 Gal.
Max. Áramlási sebesség15 Gpm
Max. Hőmérséklet140 F fok
Mfr. SorozatPWPL
Min. Hőmérséklet40 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315

Termék részletek:

Redős üledékszűrő, hajtogatott, 4 1/2 hüvelyk x 9 3/4 hüvelyk méret

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretÁr
WATTS PWPL10M20 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 2.5 hüvelyk x 9.78 hüvelyk méret | BP7UAC 7100391 PWPL10M202.5 "x 9.78"€18.45
WATTS PWPL20FFM5 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 4 1/2 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | BP7UAD 7100416 PWPL20FFM54 1/2 "x 20"€60.57
WATTS PWPL2925M1A Redős üledékszűrő, 2 3/4 hüvelyk x 29.25 hüvelyk méret | BP7UDL 7100627 PWPL2925M1A2-3 / 4 "x 29.25"€103.62
WATTS PWPL2925M035 Redős üledékszűrő, hajtogatott, 2 3/4 hüvelyk x 29.25 hüvelyk Méret | BP7UDM 7100628 PWPL2925M0352-3 / 4 "x 29.25"€70.48
WATTS PWPL2925M50 Redős üledékszűrő, hajtogatott, 2 3/4 hüvelyk x 29.25 hüvelyk Méret | BP7UDN 7100632 PWPL2925M502-3 / 4 "x 29.25"€46.38
WATTS PWPL2925M1 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 2 3/4 hüvelyk x 29.25 hüvelyk méret | BP7UDP 7100629 PWPL2925M12-3 / 4 "x 29.25"€69.09
WATTS PWPL2925M5 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 2 3/4 hüvelyk x 29.25 hüvelyk méret | BP7UDQ 7100630 PWPL2925M52-3 / 4 "x 29.25"€46.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PWPL10FFM20 hajtogatott üledékszűrő, hajtogatott, 4 1/2 hüvelyk x 9 3/4 hüvelykes méret
€53.49 /Mértékegység