Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 szögű hőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F | BT6ERB 0121728

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 szöghőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F

Raktáron
Tétel: BT6ERB Model: LFTA-9-31/2-0-160 9Kereszthivatkozás: 0121728
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
€480.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérő
Case MaterialValox
belépésVissza
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. SorozatLFTA
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Érzékelő elemNem
Temp. Hatótávolság-40 - 300 Deg. F
Hőmérséklet tartomány-40 - 300 F fok
Termosztát szonda hossza3 1 / 2 "
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72

Termék részletek:

Szöghőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialBemeneti méretMfr. SorozatMin. HőmérsékletTemp. HatótávolságHőmérséklet tartományTermosztát szonda hosszaÁr
WATTS LFTA-9-31/2-0-120 9 szöghőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F | BT6EQX 0121727 LFTA-9-31/2-0-120 9Valox3 / 4 "LFTA-40 fok F-40 - 300 Deg. F-40 - 300 F fok3 1 / 2 "€480.81
WATTS LFTA-9-31/2-30-240 9 szöghőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F | BT6ERE 0121729 LFTA-9-31/2-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 fok F-40 - 300 Deg. F-40 - 300 F fok3 1 / 2 "€480.81
WATTS LFTA-9-6-30-240 9 szöghőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 fok F-40 - 300 Deg. F-40 - 300 F fok6"€756.15
WATTS LFTL-5-2-30-240 5 szöghőmérő, 1/2 hüvelykes bemenet, 30–240 fok. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5polipropilén1 / 2 "LFTL32 fok. F30-240 fok. F30-240 fok F-€250.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 szöghőmérő, 3/4 hüvelykes bemenet, -40 és 300 fok között. F
€480.81 /Mértékegység