WATTS LFC300N-DOSY-G 6 Double Check Detector Backflow Assembly, 6 Inch Size, Shutoff Valve | CC6XBE 0124614

WATTS LFC300N-DOSY-G 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méret, elzárószelep

Tétel: CC6XBE Modell: LFC300N-DOSY-G 6Kereszthivatkozás: 0124614
€12,400.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret6"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méretű, elzárószelep

Termékváltozatok

TermékekModellTestmintázatBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS LFC300-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes, elzárószelep | BY3RYN 0124561 LFC300-OSY-CFM 8EgyenesKarimás ízület8"Karimás ízület€14,171.41
ajánlatkérés
WATTS LFC300-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 10 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY3RYP 0124562 LFC300-OSY-CFM 10EgyenesKarimás ízület10 "Karimás ízület€20,816.65
ajánlatkérés
WATTS LFC300-OSY-GPM 2 1/2 duplaellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY3RYQ 0124563 LFC300-OSY-GPM 2 1/2EgyenesKarimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€5,088.80
ajánlatkérés
WATTS LFC300-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY3RYR 0124564 LFC300-OSY-GPM 3EgyenesKarimás ízület3"Karimás ízület€5,612.63
ajánlatkérés
WATTS LFC300-OSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY3RYT 0124565 LFC300-OSY-GPM 4EgyenesKarimás ízület4"Karimás ízület€6,494.54
ajánlatkérés
WATTS LFC300-OSY-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY3RYU 0124567 LFC300-OSY-GPM 8EgyenesKarimás ízület8"Karimás ízület€14,171.41
ajánlatkérés
WATTS LFC300-OSY-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY3RYV 0124566 LFC300-OSY-GPM 6EgyenesKarimás ízület6"Karimás ízület€8,233.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFC300N-DOSY-G 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méret, elzárószelep
€12,400.87 /Mértékegység