WATTS LF909-NRS-S-FDA 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, öntöttvas | CB9LTJ 0122805

WATTS LF909-NRS-S-FDA 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, öntöttvas

Tétel: CB9LTJ Modell: LF909-NRS-S-FDA 3Kereszthivatkozás: 0122805
€7,019.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaÖntöttvas
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret3"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF909 Nagy
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret3"
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőIgen
típuskészlet
Szelep típusaNem emelkedő szárszelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaBemeneti csatlakozásMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS LF909-QT 1 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 1 hüvelykes méretű, bronz | BY7JYC 0391009 LF909-QT 1LF909 KicsiÓlommentes bronz-33 F fok-1"Női menetesMűanyag műanyag€1,687.90
ajánlatkérés
WATTS LF909-QT 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, gátló | BY7QGT 162A64 LF909-QT 3/4LF909 KicsiÓlommentes bronz-33 F fok-3 / 4 "Női menetesMűanyag műanyag€2,375.59
ajánlatkérés
WATTS LF909-NRS 4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 4 hüvelyk, öntöttvas | BZ2ACC 0122797 LF909-NRS 4LF909 NagyÖntöttvas-33 F fok-4"Karimás ízületRozsdamentes acél€8,060.83
ajánlatkérés
WATTS LF909M1-QT 1 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BZ2XUE 0391011 LF909M1-QT 1 1/2LF909 KicsiÓlommentes bronz-33 F fok-1-1 / 2 "Női menetesMűanyag műanyag€2,895.17
ajánlatkérés
WATTS LF909-QT-S 3/4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 3/4 hüvelykes méret, bronz | CA2JZX 0122774 LF909-QT-S 3/4LF909 KicsiÓlommentes bronz-33 F fok-3 / 4 "Női menetesMűanyag műanyag€1,703.63
ajánlatkérés
WATTS LF909-NRS 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk, öntöttvas | CA2KAW 0391015 LF909-NRS 3LF909 NagyÖntöttvasKarimás ízület33 fok. FKarimás ízület3"Karimás ízületRozsdamentes acél€5,801.04
ajánlatkérés
WATTS LF909-QT-HW 3/4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret | CA2KBP 0792031 LF909-QT-HW 3/4LF909 KicsiÓlommentes bronz-33 F fok-3 / 4 "Női menetesRozsdamentes acél€2,478.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF909-NRS-S-FDA 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, öntöttvas
€7,019.26 /Mértékegység