Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF777SM1-20 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CA8QMH 0124004

WATTS LF777SM1-20 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar

Raktáron
Tétel: CA8QMH Modell: LF777SM1-20 1 1/4Kereszthivatkozás: 0124004
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
€427.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugó nélkül
TömítőanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777S
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugó nélkül
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0275

Termék részletek:

Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagBemeneti méretKimeneti méretRögzítő burkolat típusaKépernyő méretÁr
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 60 mesh képernyőméret | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval60 HÁLÓ€460.27
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 100 mesh képernyőméret | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval100 HÁLÓ€460.27
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 40 mesh képernyőméret | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 4 "3 / 4 "Csapos záródugóval40 háló€460.27
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 60 mesh képernyőméret | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval60 HÁLÓ€511.64
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 100 mesh képernyőméret | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval100 HÁLÓ€511.64
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 40 mesh képernyőméret | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval40 háló€511.64
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 80 mesh képernyőméret | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 1 / 2 "1"Csapos záródugóval80 háló€511.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SM1-20 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar
€427.40 /Mértékegység