Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3007 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTW 0821937

WATTS LF3007 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR6ZTW Modell: LF3007 3/4Kereszthivatkozás: 0821937

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€72.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagVas
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3007
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2578

Termék részletek:

Dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatTömítőanyagBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásKimeneti anyagKimeneti méretKimeneti típusBemeneti anyagÁr
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektromos egység, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 175 Psi max. Nyomás | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz2-1 / 2 "FoglalatVas€466.16
ajánlatkérés
WATTS LF3100M3 4 dielektromos egység, 4 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz4"FoglalatVas€1,692.22
ajánlatkérés
WATTS LF3100M3 3 dielektromos egység, 3 hüvelykes bemenet, 175 psi max. Nyomás | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna N.Női menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz3"FoglalatVas€639.37
ajánlatkérés
WATTS 3001A 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "FoglalatVas€125.04
WATTS LF3007 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna N.Férfi menetesFoglalatÓlommentes sárgaréz3 / 8 "FoglalatVas€64.72
WATTS 3001A 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "FoglalatVas€73.31
WATTS 3001A 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"FoglalatVas€154.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3007 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€72.44 /Mértékegység