WATTS C400N-OSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB8UVU 0191276

WATTS C400N-OSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méret, SS

Tétel: CB8UVU Modell: C400N-OSY 2 1/2Kereszthivatkozás: 0191276
€5,213.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C400N-BFG 4 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY3TZK 0191415 C400N-BFG 4Hornyolt ízület4"Hornyolt ízület€6,787.52
ajánlatkérés
WATTS C400N-DNRS 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 3 hüvelykes méret, SS | CA4QEU 0425218 C400N-DNRS 3Karimás ízület3"Karimás ízület€10,322.61
ajánlatkérés
WATTS C400N-OSY 8 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB8UVW 0191280 C400N-OSY 8Karimás ízület8"Karimás ízület€16,946.75
ajánlatkérés
WATTS C400N-OSY 3 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB8UVY 0191277 C400N-OSY 3Karimás ízület3"Karimás ízület€4,949.72
ajánlatkérés
WATTS C400N-DOSY 4 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 4 hüvelykes méret, SS | CB9UTX 0206389 C400N-DOSY 4Karimás ízület4"Karimás ízület€7,238.87
ajánlatkérés
WATTS C400N-DOSY 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB9UTY 0206387 C400N-DOSY 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€4,869.82
ajánlatkérés
WATTS C400N-DOSY 6 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 6 hüvelykes méret, SS | CB9UUB 0206390 C400N-DOSY 6Karimás ízület6"Karimás ízület€11,074.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C400N-OSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méret, SS
€5,213.85 /Mértékegység