WATTS C400-NRS 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB8UWA 0191288

WATTS C400-NRS 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méretű, SS

Cikkszám: CB8UWA Modell: C400-NRS 2 1/2Kereszthivatkozás: 0191288
€4,603.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C400-OSY-FXG 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CA9AXF 0191568 C400-OSY-FXG 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Hornyolt ízület€3,842.87
ajánlatkérés
WATTS C400-OSY-FXG 3 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CA9AXG 0191569 C400-OSY-FXG 3Karimás ízület3"Hornyolt ízület€4,320.81
ajánlatkérés
WATTS C400-OSY-FXG 4 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CA9AXH 0191570 C400-OSY-FXG 4Karimás ízület4"Hornyolt ízület€5,745.81
ajánlatkérés
WATTS C400-OSY-FXG 6 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CA9AXJ 0191571 C400-OSY-FXG 6Karimás ízület6"Hornyolt ízület€9,104.78
ajánlatkérés
WATTS C400-DNRS 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB8RFN 0425199 C400-DNRS 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€8,080.82
ajánlatkérés
WATTS C400-DNRS 10 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB8RFQ 0425204 C400-DNRS 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€48,168.69
ajánlatkérés
WATTS C400-DNRS 3 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB8RFU 0425200 C400-DNRS 3Karimás ízület3"Karimás ízület€9,134.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C400-NRS 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méretű, SS
€4,603.32 /Mértékegység