WATTS C300-BFG-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, pillangószelep | CB8UVC 0191259

WATTS C300-BFG-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, pillangószelep

Tétel: CB8UVC Modell: C300-BFG-GPM 3Kereszthivatkozás: 0191259
€6,762.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret3"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, pillangószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA4GUF 0206691 C300-OSYXPIV-CFM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€5,476.49
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CA4GUH 0206693 C300-OSYXPIV-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€8,039.39
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA4GUJ 0206692 C300-OSYXPIV-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€6,343.62
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelyk, elzárószelep | CA4GUK 0206694 C300-OSYXPIV-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€13,838.48
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA4GUL 0206696 C300-OSYXPIV-GPM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€5,476.49
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA4GUM 0206697 C300-OSYXPIV-GPM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€6,343.62
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA4GUP 0206699 C300-OSYXPIV-GPM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€13,838.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C300-BFG-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, pillangószelep
€6,762.64 /Mértékegység