WATTS 994BLT hordozható visszafolyásgátló 994 | AE7WDM 6AUW9

WATTS 994BLT hordozható visszafolyásgátló 994

Raktáron
Tétel: AE7WDM Modell: 994BLTKereszthivatkozás: 6AUW9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,743.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható visszafolyásgátló
test anyagaRozsdamentes acél
csatlakozásFNPT x MNPT
Hossz37.5 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret2-1 / 2 "- 3"
Temp. Hatótávolság33 fok F
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.9
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8481309000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 994BLT hordozható visszafolyásgátló 994
€7,743.44 /Mértékegység