WATTS 957Z-DOSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél

Tétel: CC3MLM Modell: 957Z-DOSY 2 1/2Kereszthivatkozás: 0113048
€9,269.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatZ minta
TestnevelésZ-minta
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat957
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret2-1 / 2 "
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti mérettípusÁr
WATTS 957Z-OSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | BZ7XMD 0111596 957Z-OSY 2 1/2Külső szár és járom kapu szelep2-1 / 2 "Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhoz€6,780.14
ajánlatkérés
WATTS 957Z-OSY 3 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XMF 0111597 957Z-OSY 3Külső szár és járom kapu szelep3"Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok3"Szelep a tartozékhoz€7,406.07
ajánlatkérés
WATTS 957Z-OSY 4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XMG 0111598 957Z-OSY 4Külső szár és járom kapu szelep4"Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok4"Szelep a tartozékhoz€9,005.66
ajánlatkérés
WATTS 957Z-OSY 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XMH 0111599 957Z-OSY 6Külső szár és járom kapu szelep6"Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok6"Szelep a tartozékhoz€14,532.44
ajánlatkérés
WATTS 957Z-OSY 8 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | BZ7XMJ 0111600 957Z-OSY 8Külső szár és járom kapu szelep8"Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok8"Szelep a tartozékhoz€22,206.74
ajánlatkérés
WATTS 957Z-OSY 10 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | BZ7XMK 0111601 957Z-OSY 10Külső szár és járom kapu szelep10 "Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok10 "Szelep a tartozékhoz€26,324.19
ajánlatkérés
WATTS 957Z-NRS 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél | BZ7XMV 0111614 957Z-NRS 2 1/2Nem emelkedő szárszelep2-1 / 2 "Karimás ízület110 F fok12.1 Bar33 F fok2-1 / 2 "Szelep a tartozékhoz€4,609.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957Z-DOSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél
€9,269.29 /Mértékegység