WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye szűrő, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY3ZRK 0220203

WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye szűrő, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi

Tétel: BY3ZRK Model: 77S-M1-20 3/4Kereszthivatkozás: 0220203
€86.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaÖntöttvas
Testnevelésipszilon
FedőanyagÖntöttvas
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagGarlock
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet208 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. Sorozat77S
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaÖntöttvas
Nyomás értékelés27.6 bar 66 C fokon / 17.2 Bar 208 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7912

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye szűrő, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi
€86.81 /Mértékegység