WATTS 774DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Double Check Detector Assembly, Flanged Joint, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel | BZ8ZZE 0437704

WATTS 774DCDA-OSY-CFM 2 1/2 duplaellenőrző érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél

Tétel: BZ8ZZE Modell: 774DCDA-OSY-CFM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0437704
€7,274.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Bypass mérete3 / 4 "
Bypass szelep3 / 4 "
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat774DCDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Kettős ellenőrzésű érzékelő szerelvény, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellMin. HőmérsékletTestmintázatTestnevelésKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti csatlakozásÁr
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 fok. F--Karimás ízület10 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület€25,095.59
ajánlatkérés
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, egyenes, karimás csatlakozás, 10 hüvelykes méret | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM 1033 fok. FEgyenesEgyenesKarimás ízület10 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület€25,847.22
ajánlatkérés
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, karimás csatlakozás, 12 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 fok. F--Karimás ízület12 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület€31,623.46
ajánlatkérés
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, egyenes, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 fok. FEgyenesEgyenesKarimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület€8,063.08
ajánlatkérés
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, karimás csatlakozás, 12 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 fok. F---12 "-Nincs elzáró szelepKarimás ízület€22,324.47
ajánlatkérés
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, egyenes, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 fok. FEgyenesEgyenesKarimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület€8,063.08
ajánlatkérés
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, egyenes, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 fok. FEgyenesEgyenesKarimás ízület8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület€18,914.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 774DCDA-OSY-CFM 2 1/2 duplaellenőrző érzékelő egység, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél
€7,274.70 /Mértékegység