WATTS 757DCDA-OSY-FXG-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | CA9AYN 0191597

WATTS 757DCDA-OSY-FXG-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes

Tétel: CA9AYN Típus: 757DCDA-OSY-FXG-CFM 4Kereszthivatkozás: 0191597
€7,808.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaCFM
Mfr. Sorozat757DCDA
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusHornyolt ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Duplaellenőrző érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Karimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€4,607.69
ajánlatkérés
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelőegység, soros, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Karimás ízület3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€5,073.58
ajánlatkérés
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes méret | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Karimás ízület6"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€8,344.62
ajánlatkérés
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes méret | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€4,947.45
ajánlatkérés
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 3 hüvelykes méret | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Karimás ízület3"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€5,073.58
ajánlatkérés
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes méret | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Karimás ízület4"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€4,607.69
ajánlatkérés
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 8 hüvelykes méret | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Karimás ízület8"Karimás ízületKülső szár és járom kapu szelepKarimás ízület140 fok. F175 PSI€10,799.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 757DCDA-OSY-FXG-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő egység, soros, karimás csatlakozás, 4 hüvelykes
€7,808.26 /Mértékegység