Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 510908A251 1/2 csereképernyő 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3FZZ 2TDC9

WATTS 510908A251 1/2 csereképernyő 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC3FZZ Modell: 510908A251 1/2Kereszthivatkozás: 2TDC9
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
€78.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere képernyő
Méret1 / 2 "
típus304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8421990040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WATTS 510908A251 3/4 csereképernyő 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3GAA 2TDD1 510908A251 3/43 / 4 "€75.81
WATTS 510908A251 1 csereképernyő 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3GAB 2TDD2 510908A251 11"€92.32
WATTS 510908A251 11/4 csereképernyő 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3GAC 2TDD3 510908A251 11/41.25 "€110.45
WATTS 510908A251 11/2 csereképernyő 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3GAD 2TDD4 510908A251 11/21.5 "€156.79
WATTS 510908A251 2 csereképernyő 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3GAE 2TDD5 510908A251 22"€240.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 510908A251 1/2 csereképernyő 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€78.42 /Mértékegység