VÍZVEZETÉK SZABÁLYOZÁSA WLC6000-220VAC szintszabályozás Magas/alacsony Alacsony hőség riasztás | AD7TYU 4GHL2

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC szintszabályozás Magas/alacsony alacsony hőség riasztás

Raktáron
Tétel: AD7TYU Típus: WLC6000-220VACKereszthivatkozás: 4GHL2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,984.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszint-szabályozás
Vezérlő típusaElektronikus mikroprocesszorral a hely automatizálásához vagy integrálásához
Ház színeszürke
Ház mélysége (hüvelyk)6
Ház magassága (hüvelyk)8.75
Ház típusaNEMA 4X
Ház szélessége (hüvelyk)10.5
Bemeneti feszültség220 V AC 50/60Hz
Max. Áramkör hossza50 Ft.
Kapcsolók száma4
Működési hatótáv1-1 / 2, 3, 6 és 10 "
relék30 amper 250 VAC-on
Érzékelő átmérője3 In.
Érzékelő hossza20 In.
Különleges információkA WLC sorozat tökéletes minden olyan alkalmazásban, ahol a vízszint-kezelés fontos, például hűtőtorony-medencékben és víztartályokban a hűtőtornyok számára. Mikroprocesszort használ, amely figyeli az összes szondát a helyes működés érdekében, majd biztosítja a c
Kapcsolótípus(4) SPST
típusEgyetemes
szelepHasználható 1 "Npt és 110 Vac-tal vagy azzal egyenértékűvel, amelyet az Asco 8221-es modell gyárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az érzékelő vezetékének hossza (50 Ft.)
    • Az érzékelő elhelyezése (a környezeti falon vagy statikus csőben)
    • Érzékelők tartoznak (Magasság kitöltése magas és alacsony szintű riasztással és alacsony hőkapcsolással)
    • Különleges jellemzők: Könnyen leolvasható LED-kijelző, nincs mozgó alkatrész, kompenzálja a hullámhatást, moduláris felépítés, egylépcsős belső tesztelési rendszer az elektronikához, épületautomatizálási száraz szerződések, rozsdamentes acél szondák, 110 V-os mágnesszelep szükséges (külön vásárolható meg)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
VÍZVEZETÉK SZABÁLYOZÁSA WLC6000-120VAC szintszabályozás Magas/alacsony Alacsony hőség riasztás | AD7TYP 4GHK7 WLC6000-120VAC110 V AC 50/60 Hz€2,698.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC szintszabályozás Magas/alacsony alacsony hőség riasztás
€2,984.74 /Mértékegység