WARNER ELEKTROMOS EM180-20-24 C-felület Féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6

WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-felület féknyomaték 30 Ft-lb 24 DC

Raktáron
Tétel: AB9HCW Modell: EM180-20-24Kereszthivatkozás: 2DBN6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,210.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
HázJó szellőzésű
befejezFekete festék
Hossz5.25 "
Max. FORDULAT3600
Fel van szerelveNEMA C-Face motor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret182C / 143TC / 184C / 145TC
Tápvezeték hossza (hüvelyk)30
Tengely Dia.7 / 8 "
Statikus nyomaték30 Ft.-Lb.
típusC-Face
Feszültség (DC)24
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4585
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNEMA / IEC keretTengely Dia.SzélességÁr
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face Féknyomaték 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,351.06
WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Féknyomaték 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2 EM50-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,679.96
WARNER ELEKTROMOS EM100-20-90 C-felület Féknyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€2,135.76
WARNER ELEKTROMOS EM100-20-24 C-felület Féknyomaték 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€2,097.89
WARNER ELEKTROMOS EM180-20-90 C-felület Féknyomaték 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,717.32
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-felület Féknyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "€3,501.81
WARNER ELEKTROMOS EM215-20 C-felület Féknyomaték 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "€4,643.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-felület féknyomaték 30 Ft-lb 24 DC
€2,210.55 /Mértékegység