VNE ROZSDAMENTES 51C-61.5AE/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZHK 803CP6

VNE STAINLESS 51C-61.5AE/VBAC-XX Pneumatic Butterfly Valve, 1 1/2 Inch Pipe Size, 108 psi Air Inlet, Spring Return

Raktáron
Tétel: CU7ZHK Modell: 51C-61.5AE/VBAC-XXKereszthivatkozás: 803CP6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,232.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VNE ROZSDAMENTES 51C2.5AE/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 2 1/2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZEE 803CN7 51C2.5AE/VBAC-XX€1,373.41
VNE ROZSDAMENTES 51C-64.0AS/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 4 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZEF 803CR9 51C-64.0AS/VBAC-XX€2,023.91
VNE ROZSDAMENTES 51C-62.0AV/VBAC-XX Pneumatikus pillangószelep, 2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZEG 803CR1 51C-62.0AV/VBAC-XX€1,386.12
VNE ROZSDAMENTES 51C1.5AV/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZHG 803CN4 51C1.5AV/VBAC-XX€1,255.25
VNE ROZSDAMENTES 51C-61.5AV/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZHH 803CP8 51C-61.5AV/VBAC-XX€1,294.64
VNE ROZSDAMENTES 51C1.5AE/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZHJ 803CN3 51C1.5AE/VBAC-XX€1,199.35
VNE ROZSDAMENTES 51C-61.5AS/VBAC-XX pneumatikus pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 108 psi levegőbemenet, rugós visszatérés | CU7ZHL 803CP7 51C-61.5AS/VBAC-XX€1,240.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 51C-61.5AE/VBAC-XX Pneumatic Butterfly Valve, 1 1/2 Inch Pipe Size, 108 psi Air Inlet, Spring Return
€1,232.39 /Mértékegység