VICKERS 421596-S duplalapátos szivattyú 3.4 köbhüvelyk/ford. | AB4ZTR 20V954

VICKERS 421596-S Dupla lapátos szivattyú 3.4 köbhüvelyk/ford.

Raktáron
Tétel: AB4ZTR Modell: 421596-SKereszthivatkozás: 20V954

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,836.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla lapátos szivattyú
Elmozdulás3.4 köb. in./rev.-1.7 cu. in./rev.
Áramlási sebesség17gpm / 8gpm
Bemeneti port2-1/2" CD61 karima
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE B 2 csavarperem
Kimeneti port1" CD 61 karima és 3/4" CD 61 karima
Kikötő helye1. sor bemenettel, 2. 45 fok jobbra a bemenettől
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413600020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (balra)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességÁr
VICKERS 421599-Y duplalapátos szivattyú 3.4 köbhüvelyk/ford. | AB4ZTQ 20V953 421599-Y3.4 köb. in./rev.- 2.8 köb. in./rev.17gpm / 14gpm€6,020.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 421596-S Dupla lapátos szivattyú 3.4 köbhüvelyk/ford.
€5,836.17 /Mértékegység