VICKERS 372639-3 lapátos szivattyú 8 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZTL 20V949

VICKERS 372639-3 Lapátos szivattyú 8 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZTL Modell: 372639-3Kereszthivatkozás: 20V949

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,577.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás1.62 köb. in./rev.
Áramlási sebesség8 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1.25 "NPT
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port3/4 "-16 egyenes szál
Kikötő helyeInline bemenettel
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 372639-5 lapátos szivattyú 8 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZTK 20V948 372639-5€1,749.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 372639-3 Lapátos szivattyú 8 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi
€1,577.82 /Mértékegység