Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 02-353132 Hidraulikus fojtószelep 4 utas 24vdc | AB6KFE 21U789

VICKERS 02-353132 Hidraulikus fojtószelep 4 utas 24Vdc

Raktáron
Tétel: AB6KFE Modell: 02-353132Kereszthivatkozás: 21U789
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
€2,283.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fojtószelep szelep
Tekercs Volt24 VDC
csatlakozásDIN 43650
GPM @ 3000 PSI7
Magasság2"
Hossz6.46 "
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD03
Orsó típusaZárt tavasz középen
típusArányos
Szélesség1.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481200040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 02-353132 Hidraulikus fojtószelep 4 utas 24Vdc
€2,283.54 /Mértékegység