Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, Adjustable, 1-8 Unc, 2A | AE8JXP 6DJF1

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, Adjustable, 1-8 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXP Típus: 361162010Kereszthivatkozás: 6DJF1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€382.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza11 / 16 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361162020 Go Ring Gage, 1-8 Unc, 3A, Steel | BH2QGL 361162020Ring Gage€304.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, Adjustable, 1-8 Unc, 2A
€382.98 /Mértékegység