Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361142030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/2-28 Unef, 2A | AE8JWM 6DJC6

VERMONT GAGE 361142030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/2-28 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWM Típus: 361142030Kereszthivatkozás: 6DJC6
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
€272.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 2-28
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361142040 NoGo Ring Gage, 1/2-28 Unef, 3A, Acél | BH2PVR 361142040Ring Gage€207.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361142030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/2-28 Unef, 2A
€272.66 /Mértékegység