Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361129510 Go Ring Gage, állítható, 5/16-18 Unc, 2A | AE8JVG 6DHZ3

VERMONT GAGE 361129510 Go Ring Gage, állítható, 5/16-18 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JVG Típus: 361129510Kereszthivatkozás: 6DHZ3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 8 "
Általános vastagság11 / 32 "
Menet hossza11 / 32 "
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361129520 Go Ring Gage, 5/16-18 Unc, 3A, Acél | BH2PQQ 361129520Ring Gage€140.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361129510 Go Ring Gage, állítható, 5/16-18 Unc, 2A
€175.39 /Mértékegység