Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361120010 Go Ring Gage, állítható, #10-24 Unc, 2A | AE8JUR 6DHX9

VERMONT GAGE 361120010 Go Ring Gage, állítható, #10-24 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JUR Típus: 361120010Kereszthivatkozás: 6DHX9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€183.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret# 10 24-
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361120020 Go Ring Gage, #10-24 Unc, 3A, Acél | BH2PPD 361120020Ring Gage€144.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361120010 Go Ring Gage, állítható, #10-24 Unc, 2A
€183.87 /Mértékegység