Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361108510 Go Ring Gage, állítható, #3-56 Unf, 2A | AE8JTZ 6DHW3

VERMONT GAGE 361108510 Go Ring Gage, állítható, #3-56 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JTZ Típus: 361108510Kereszthivatkozás: 6DHW3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€225.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza5 / 32 "
Menetméret# 3 56-
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361108520 Go Ring Gage, #3-56 Unf, 3A, Acél | BH2PMM 361108520Ring Gage€179.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361108510 Go Ring Gage, állítható, #3-56 Unf, 2A
€225.08 /Mértékegység