Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 032192 Solenoid 200 Degree Maximum Temperature | AF7HRF 21DH42

VELVAC 032192 Solenoid 200 Degree Maximum Temperature

Raktáron
Tétel: AF7HRF Típus: 032192Kereszthivatkozás: 21DH42

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€298.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolenoid
TestFém
Bemeneti port1/8"- 27 FPT
Max. Hőmérséklet200 fok F
Üzemi nyomás150 psi
Kimeneti port1/8"- 27 FPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481809010

Termék részletek:

    • Characteristics: 12VDC

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 032192 Solenoid 200 Degree Maximum Temperature
€298.23 /Mértékegység