VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP36X36-26.0-1 Főzőlap 300 Lb 220v Alumínium | AG2UYG 32GD94

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-26.0-1 főzőlap 300 Lb 220v alumínium

Raktáron
Tétel: AG2UYG Típus: HP36X36-26.0-1Kereszthivatkozás: 32GD94

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,968.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőlap
SzigetelésÜvegszálas gyapjú
Terhelhetőség300 font
Teljes magasság6.9 "
Teljes hossz41.1 "
Teljes szélesség36 "
Lemezhossz36 "
Lemez anyagaalumínium
Lemez szélessége36 "
Temp. Hatótávolság100 fok és 550 fok F között
Feszültségértékelés220V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8514400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFeszültségértékelésÁr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-11.5-1 Főzőlap 300 Lb 120v Alumínium | AG2UXY 32GD86 HP18X24-11.5-15.9 "29.1 "18 "120V€3,442.47
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 főzőlap 300 Lb 220v alumínium | AG2UXZ 32GD87 HP18X24-22.5-15.9 "29.1 "18 "220V€3,475.40
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-11.5-1 főzőlap 300 Lb 120v Alumínium | AG2UYA 32GD88 HP24X24-11.5-16.9 "29.1 "24 "120V€3,764.72
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-22.5-1 főzőlap 300 Lb 220v alumínium | AG2UYB 32GD89 HP24X24-22.5-16.9 "29.1 "24 "220V€3,797.63
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-11.5-1 főzőlap 300 Lb 120v alumínium | AG2UYC 32GD90 HP24X36-11.5-16.9 "41.1 "24 "120V€3,944.90
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 főzőlap 300 Lb 220v alumínium | AG2UYD 32GD91 HP24X36-24.0-16.9 "41.1 "24 "220V€3,977.81
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-11.5-1 főzőlap 300 Lb 120v Alumínium | AG2UYE 32GD92 HP36X36-11.5-16.9 "41.1 "36 "120V€6,786.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-26.0-1 főzőlap 300 Lb 220v alumínium
€6,968.12 /Mértékegység