USA SEALING BULK-PS-PVC-371 lapkészlet, PVC, 48 x 16 x 0.250 hüvelyk méret, 140° F Max hőmérséklet, szürke | CE9HYD 55RA57

USA SEALING BULK-PS-PVC-371 lap, PVC, 48 x 16 x 0.250 hüvelyk méret, 140° F maximális hőmérséklet, szürke

Raktáron
Tétel: CE9HYD Modell: BULK-PS-PVC-371Kereszthivatkozás: 55RA57

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€87.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság20 és 140 fok között F.
Szakítószilárdság7200 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.472
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságSzakítószilárdságÁr
USA SEALING BULK-PS-UHMW-77 lapkészlet, UHMW, 6 x 6 x 0.750 hüvelyk méret, 180° F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXE 55RF72 BULK-PS-UHMW-7770 és 180 fok között F.4400 psi€28.19
USA SEALING BULK-PS-UHMW-72 lapkészlet, UHMW, 6 x 6 x 0.125 hüvelyk méret, 180° F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXG 55UN66 BULK-PS-UHMW-7270 és 180 fok között F.4400 psi€15.00
USA SEALING BULK-PS-UHMW-473 lapkészlet, UHMW, 48 x 32 x 0.375 hüvelyk méret, 180 fok F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXM 55RC02 BULK-PS-UHMW-47370 és 180 fok között F.4400 psi€341.55
USA SEALING BULK-PS-UHMW-472 lapkészlet, UHMW, 48 x 32 x 0.250 hüvelyk méret, 180 fok F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXN 55RA89 BULK-PS-UHMW-47270 és 180 fok között F.4400 psi€228.38
USA SEALING BULK-PS-UHMW-453 lapkészlet, UHMW, 48 x 16 x 0.750 hüvelyk méret, 180 fok F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXP 55RF81 BULK-PS-UHMW-45370 és 180 fok között F.4400 psi€325.72
USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 lapkészlet, UHMW, 48 x 12 x 2 hüvelyk méret, 180 F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXQ 55RG37 BULK-PS-UHMW-35870 és 180 fok között F.4400 psi€630.34
USA SEALING BULK-PS-UHMW-384 lapkészlet, UHMW, 24 x 8 x 1 hüvelyk méret, 180 F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXV 55RF90 BULK-PS-UHMW-38470 és 180 fok között F.4400 psi€116.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PVC-371 lap, PVC, 48 x 16 x 0.250 hüvelyk méret, 140° F maximális hőmérséklet, szürke
€87.41 /Mértékegység