EGYESÜLT RÉZMŰVEK 296970 2 hüvelykes Fnpt szénacél kapu | AD6FBQ 45A306

UNITED BRASS WORKS 296970 Tolózár 2 hüvelykes Fnpt szénacél

Raktáron
Tétel: AD6FBQ Típus: 296970Kereszthivatkozás: 45A306

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,984.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Be- és kimenet hossza4 51 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete500 fok F
Max. Víznyomás750 psi
Csőméret2"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig18 "
Szelepszár típusaGyors nyitás
Ék anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
EGYESÜLT RÉZMŰVEK 296950 Kapu szelep 1 hüvelykes Fnpt szénacél | AD6FBM 45A303 296950-3 51 / 64 "1"10 "Gyors nyitás€1,176.88
Egyesített sárgaréz művek 296958 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt | AD6FBN 45A304 296958-3 51 / 64 "1.25 "10 "Gyors nyitás€1,341.87
Egyesített sárgaréz művek 296966 1-1 / 2 hüvelykes Fnpt szénacél | AD6FBP 45A305 296966-4.5 "1.5 "12.5 "Gyors nyitás€1,585.09
EGYESÜLT RÉZMŰVEK 299910 1-es kapu szelep Fnpt szénacél | AD6FBR 45A307 299910Gömbgrafitos öntöttvas5.5 "1"9.5 "Nem emelkedő€6,618.86
UNITED BRASS WORKS 299912 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt | AD6FBT 45A308 299912Gömbgrafitos öntöttvas5.5 "1.25 "9.5 "Nem emelkedő€6,207.36
UNITED BRASS WORKS 299913 1-1 / 2 hüvelykes Fnpt szénacél kapu | AD6FBU 45A309 299913Acél A216 WCC7 51 / 64 "1.5 "10.593Nem emelkedő€6,404.91
Egyesített sárgaréz művek 299914 2 hüvelykes Fnpt szénacél kapu | AD6FBV 45A310 299914Acél A216 WCC9 13 / 64 "2"16 "Nem emelkedő€3,172.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 296970 Tolózár 2 hüvelykes Fnpt szénacél
€1,984.18 /Mértékegység