Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÍZALATI KINETIKA 09224 Ipari mini zseblámpa LED sárga | AH2WWT 30KE47

UNDERWATER KINETICS 09224 Ipari mini zseblámpa LED sárga

Raktáron
Tétel: AH2WWT Típus: 09224Kereszthivatkozás: 30KE47
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
€73.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmini elemlámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága64m
TestszínSárga
Test Dia.0.87 "
test anyagaMűanyag
Cseppértékelés2.0m
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Hossz3.2 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens35
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény35
Az elemek száma2
Futási idő magas beállításon3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásI., II., III. Osztály, Div. 1. csoport CG, T4 Exia
KapcsolótípusCsavar
Víz behatolási besorolásIPX8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Újratölthető: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNDERWATER KINETICS 09224 Ipari mini zseblámpa LED sárga
€73.58 /Mértékegység