Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA UD-1812-4D-150 váltófúró | AH3WXQ 33NN15

ULTRA-DEX USA UD-1812-4D-150 váltófúró

Raktáron
Tétel: AH3WXQ Modell: UD-1812-4D-150Kereszthivatkozás: 33NN15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€794.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható fúró
ANSI számUD-1812-4D-150
Vágási irányJobb
Átmérő1.812 "
Fúrási mélység (hüvelyk)7.786 "
Felírt kör18
Szükséges betétek száma2
Teljes hossz11.775 "
Shank Dia.1.5 "
A szár hossza2.875 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)29.92
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Arány: 4 "x Átmérő

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számÁtmérőFelírt körTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 váltófúró | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€291.62
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C váltófúró | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€323.30
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 váltófúró | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€301.06
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C váltófúró | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€333.74
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 indexelhető fúrógép AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€301.06
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C váltófúró | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€333.74
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 indexelhető fúrógép AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€301.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-1812-4D-150 váltófúró
€794.58 /Mértékegység