ULTEM 1NRR7 Rod Pei Amber 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TNK

ULTEM 1NRR7 rúd Pei borostyánsárga 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2TNK Modell: 1NRR7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,786.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekBorostyán
Átmérő3.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagPEI
Max. Hőmérséklet340 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,500 psi
típusTermészetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.98
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHossztípusÁr
ULTEM 1NRL9 Rúd Pei Borostyán 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€5.40
ULTEM 1NRN1 rúd Pei Borostyán 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€12.41
ULTEM 1NRN2 rúd Pei Borostyán 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€21.94
ULTEM 1NRN3 rúd Pei Amber 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúságú AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€33.88
ULTEM 1NRN4 rúd Pei Borostyán 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€34.91
ULTEM 1NRN5 rúd Pei Borostyán 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€86.87
ULTEM 1NRN6 Rúd Pei Borostyán 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Természetes€116.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTEM 1NRR7 rúd Pei borostyánsárga 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€1,786.71 /Mértékegység