US MOTORS XS1CA1J Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 LE, 3450 adattábla RPM, 115/208-230 VAC | CU7NRL 56HZ72

U S MOTORS XS1CA1J Hazardous Location Motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 HP, 3450 Nameplate RPM, 115/208-230 VAC

Raktáron
Tétel: CU7NRL Modell: XS1CA1JKereszthivatkozás: 56HZ72

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,143.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS XS14CA2J Veszélyes helyzetű motor | CU7NRH 617K52 XS14CA2JVeszélyes helyzetű motor€836.41
US MOTORS XS1P2ACR Veszélyes helyen lévő motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 LE, 1725 típustábla RPM, 208-230/460 VAC | CU7NRJ 56JC79 XS1P2ACRVeszélyes helyzetű motor€1,363.04
US MOTORS XS1CA1JCR Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 LE, 3450 adattábla RPM, 115/208-230 VAC | CU7NRK 56HZ68 XS1CA1JCRVeszélyes helyzetű motor€1,324.71
US MOTORS XS12CA3P veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 LE, 1140 adattábla RPM, 115/230 VAC | CU7NRM 56HZ69 XS12CA3PVeszélyes helyzetű motor€1,050.44
US MOTORS XS12SA2DCR Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 LE, 1800 adattábla RPM | CU7NRN 55ML75 XS12SA2DCRVeszélyes helyzetű motor€958.72
US MOTORS XS12CA1J Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 LE, 3450 adattábla RPM | CU7NRP 56HZ40 XS12CA1JVeszélyes helyzetű motor€995.42
US MOTORS XS12CA1JCR Veszélyes hely motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 LE, 3450 adattábla RPM | CU7NRQ 56HZ66 XS12CA1JCRVeszélyes helyzetű motor€892.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS XS1CA1J Hazardous Location Motor, 1 C, D/2 E, F, G, 1 HP, 3450 Nameplate RPM, 115/208-230 VAC
€1,143.10 /Mértékegység