TYDENBROOKS 1061005 kábeltömítés 13 x 9/64 hüvelykes piros - 200 csomag | AE2CRU 4WKL6

TYDENBROOKS 1061005 Kábeltömítés, 13 x 9/64 hüvelyk piros – 200 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE2CRU Típus: 1061005Kereszthivatkozás: 4WKL6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltömítés
Kábel átmérője9 / 64 "
színekPiros
Impresszum terület magassága3 / 4 "
Megjelenítési terület szélessége1"
Impresszum(1) metanol, (1) többnyelvű
Hossz13 "
AnyagAlumínium ötvözetből / horganyzott kábel
Számjegyek száma7
Működési hossz12 "
Elsődleges alkalmazásTeherautó, pótkocsi, konténer
Vastagság9 / 64 "
Huzalhossz1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5375
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8309900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásKábel átmérőjeszínekVastagságHuzalhosszTételHosszAnyagPkg. Menny.Ár
TYDENBROOKS 1061060 kábeltömítés 14 x 19 / 32in cinkfehér - 250 darabos csomag | AC8FGN 39R473 1061060Teherautó, pótkocsi, konténer1 / 16 "fehér19 / 32 "15 / 16 "Kábeltömítés14 "Cink / horganyzott kábel1€1,307.33
TYDENBROOKS 1061061 Kábeltömítés 14 x 19/32 hüvelykes cink - 250 darabos csomag | AC8FGP 39R474 1061061Teherautó, pótkocsi, konténer1 / 16 "narancs19 / 32 "15 / 16 "Kábeltömítés14 "Cink / horganyzott kábel1€1,307.33
TYDENBROOKS 1061003 kábeltömítés 13 x 15/64 hüvelykes piros - 200 csomag | AE2CRR 4WKL4 1061003Teherautó, pótkocsi, konténer1 / 16 "Piros15 / 64 "7 / 8 "Kábeltömítés13 "Alumínium ötvözetből / horganyzott kábel1€354.82
TYDENBROOKS 1061004 kábeltömítés 13 x 15/64 hüvelyk kék - 200 csomag | AE2CRT 4WKL5 1061004Teherautó, pótkocsi, konténer1 / 16 "Kék15 / 64 "7 / 8 "Kábeltömítés13 "Alumínium ötvözetből / horganyzott kábel1€308.90
TYDENBROOKS 1061006 kábeltömítés 13 x 3/8 hüvelykes kék - 200 csomag | AE2CRV 4WKL7 1061006Teherautó, pótkocsi, konténer9 / 64 "Kék3 / 8 "1.125 "Kábeltömítés13 "Alumínium ötvözetből / horganyzott kábel1€368.25
TYDENBROOKS 1061007 Kábeltömítés 13-1 / 2 x 1/4 hüvelykes piros - 200 csomag | AE2CRW 4WKL8 1061007Teherautó, pótkocsi, konténer13 / 64 "Piros1 / 4 "1 43 / 64 "Kábeltömítés13.5 "Alumínium ötvözetből / horganyzott kábel1€432.84
TYDENBROOKS 1061008 kábeltömítés 13-1 / 2 x 1/4 hüvelykes kék - 200 csomag | AE2CRX 4WKL9 1061008Teherautó, pótkocsi, konténer13 / 64 "Kék1 / 4 "1 43 / 64 "Kábeltömítés13.5 "Alumínium ötvözetből / horganyzott kábel1€502.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYDENBROOKS 1061005 Kábeltömítés, 13 x 9/64 hüvelyk piros – 200 db-os csomag
€356.04 /Mértékegység