Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386G1282 Fáklya kézi örvényláng | AD9DTG 4PU22

TURBOTORCH 0386G1282 Fáklya kézi örvényláng

Raktáron
Tétel: AD9DTG Típus: 0386G1282Kereszthivatkozás: 4PU22
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
€162.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőpisztoly
Láng típusaÖrvény
GázszolgáltatásPropán vagy MAPP gáz
MAPP gáz ezüstforrasztó3/4 - 3 "
MAPP gáz ezüst forrasztó1/2 - 6 "
MAPP gázlágyforrasz1-1 / 2 - 6 "
Propángáz Ezüst Braze1/2 - 2 "
Propángáz ezüstforrasz1–4 ”
Propángáz lágyforrasz1–4 ”
típusPropán / MAPP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8468901000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386G1282 Fáklya kézi örvényláng
€162.89 /Mértékegység