TRIPP LITE SMART5000RT3U Line Interactive Ups 5kva 4kw 208vac 1ph | AE8WJE 6FXN8

TRIPP LITE SMART5000RT3U Line Interactive Ups 5kva 4kw 208vac 1ph

Raktáron
Tétel: AE8WJE Modell: SMART5000RT3UKereszthivatkozás: 6FXN8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,680.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLine Interactive UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)38 perc / 16 perc
Vezetékhossz10 láb.
Mélység22.5 "
Kijelző típusaLED
Magasság5.2 "
Hz60
Bemeneti csatlakozás10 láb vezeték NEMA L6-30P csatlakozóval
Bemeneti feszültség208 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfigurációL6-30P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R, 5-20R, L14-30R, L6-30R
Kimenetek száma(10) 5-15R, (2) 5-15 / 20R, (1) L14-30R, (1) L6-30R
Kimeneti típus(6) UPS / túlfeszültség, (6) túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 / 208 VAC
Fázis1
PortokDB9 soros, érintkezőzár, USB kommunikációs port
Teljesítmény értékelése5 kVA-es
Átadási idő2–4 ms
UPS típusInteraktív vonal
VA minősítés5 kVA-es
Watts4 kW
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.729
Hajó magassága (cm)57.79
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges tulajdonságok: A fejlett AVR javítja az áramkimaradásokat és a túlfeszültségeket az akkumulátor használata nélkül, tiszta szinusz hullám kimenet,

Termékváltozatok

TermékekModellTételVezetékhosszMélységFelszerelésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusÁr
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6 láb.25.2 "Rack / torony5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€4,679.59
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6 láb.10.5 "Rack / torony5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / túlfeszültség€1,075.61
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6 láb.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€416.64
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6 láb.6"Asztallap / Torony5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€254.20
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6 láb.10.5 "Rack / torony5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€816.99
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6 láb.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€559.33
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10 láb.16.8 "Rack5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / túlfeszültség€1,576.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMART5000RT3U Line Interactive Ups 5kva 4kw 208vac 1ph
€9,680.71 /Mértékegység