TRIPP LITE SMART3000VS Line Interactive Ups 3kv 2.25kw 120v 1 fázis | AF9TGG 30UJ60

TRIPP LITE SMART3000VS Line Interactive Ups 3kv 2.25kw 120v 1 fázis

Raktáron
Tétel: AF9TGG Modell: SMART3000VSKereszthivatkozás: 30UJ60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,040.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)14 perc / 4 perc
Vezetékhossz8 láb.
Mélység12 "
Kijelző típusaLCD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság14.2 "
Hz60
Áramfelvétel24.0A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésRack
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R, 5-15/20R, L5-30R
Kimenetek száma10
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokHely az SNMPWEBCARD, az USB, az RS232 és az EPO számára
Teljesítmény értékelése3 kVA-es
Átadási idő2–4 ms
UPS típusInteraktív vonal
Watts2.25 kW
Szélesség9.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.935
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8504408500

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Hidegindítási üzemmód támogatott, melegen cserélhető akkumulátorok

Termékváltozatok

TermékekModellTételVezetékhosszMélységFelszerelésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusÁr
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6 láb.25.2 "Rack / torony5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€4,679.59
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6 láb.10.5 "Rack / torony5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / túlfeszültség€1,075.61
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6 láb.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€416.64
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6 láb.6"Asztallap / Torony5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€254.20
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6 láb.10.5 "Rack / torony5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€816.99
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6 láb.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség€559.33
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10 láb.16.8 "Rack5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / túlfeszültség€1,576.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMART3000VS Line Interactive Ups 3kv 2.25kw 120v 1 fázis
€3,040.98 /Mértékegység