Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE EZA-VGAAF-2 Svga/3.5mm csatlakozókészlet Svga fali lemez | AE9CGC 6HKN1

TRIPP LITE EZA-VGAAF-2 Svga/3.5 mm-es csatlakozókészlet Svga fali lemez

Raktáron
Tétel: AE9CGC Modell: EZA-VGAAF-2Kereszthivatkozás: 6HKN1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€88.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSVGA / 3.5 mm-es csatlakozó készlet
KábeltípusSVGA
színekfehér
csatlakozásHD15 anya/ 3.5 mm - HD15 anya/ 3.5 mm
A telepítés meneteFali lemez
Portok száma4
Portok2
Méret1 átmenet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8536694050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁr
TRIPP LITE EZA-VGAAX-2 Svga/3.5mm csatlakozókészlet Svga fali lemez | AE9CGE 6HKN3 EZA-VGAAX-2Apa HD15/ 3.5 mm - HD15 anya, 3.55 mm€68.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE EZA-VGAAF-2 Svga/3.5 mm-es csatlakozókészlet Svga fali lemez
€88.00 /Mértékegység