TOUGH GUY 38EU77 Recycled Can Liner 45 Gallon Clear 2mil PK100 | AH7ZBY

TOUGH GUY 38EU77 Újrahasznosított dobozos 45 gallon átlátszó 2mil PK100

Raktáron
Tétel: AH7ZBY Modell: 38EU77

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosított szemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként100
Kapacitás45 gal.
Záró típusEgyik sem
SzíncsaládSzűrő kikapcsolása
Magasság46 "
AnyagLineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE)
Max. Betöltés80 font
Csomag konfigurálásaDoboz
Sealcsillag
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság2 millil.
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.61
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)35.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • % Újrahasznosított tartalom: 50% Utánfogyasztó

Termékváltozatok

TermékekModellErősségi besorolásZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásVastagságSzélességSzíncsaládMagasságMax. BetöltésPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 31DK53 szemeteszsák fekete 24 hüvelyk szélesség x 32 hüvelyk hosszúság PK250 | AH3CJF 31 DK53Extra nehéz25/1010 gal.1 millil.24 "Fekete32 "60 font250€96.27
TOUGH GUY 31DK54 Szemeteszsák fekete 30 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk hosszúság PK125 | AH3CJG 31 DK54Szuper nehéz25/520-30 gal.1.5 millil.30 "Fekete36 "80 font125€101.60
TOUGH GUY 31DK55 Szemeteszsák fekete 33 hüvelyk szélesség x 39 hüvelyk hosszúság PK125 | AH3CJH 31 DK55Szuper nehéz25/533 gal.1.5 millil.33 "Fekete39 "80 font125€118.22
TOUGH GUY 31DK56 Szemeteszsák fekete 40 hüvelyk szélesség x 46 hüvelyk hosszúság PK125 | AH3CJJ 31 DK56Szuper nehéz25/540-45 gal.1.5 millil.40 "Fekete46 "80 font125€146.65
TOUGH GUY 31DK57 Szemeteszsák Fekete 42-1/2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság PK100 | AH3CJK 31 DK57Szuper nehéz10/1056 gal.1.5 millil.42.5 "Fekete48 "80 font100€134.04
TOUGH GUY 31DK58 Szemeteszsák fekete 38 hüvelyk szélesség x 58 hüvelyk hosszúság PK100 | AH3CJL 31 DK58Szuper nehéz10/1060 gal.1.5 millil.38 "Fekete58 "80 font100€111.25
TOUGH GUY 31DK59 Szemeteszsák fekete 40 hüvelyk szélesség x 46 hüvelyk hosszúság PK100 | AH3CJM 31 DK59Szuper nehéz10/1040-45 gal.2 millil.40 "Fekete46 "90 font100€157.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 38EU77 Újrahasznosított dobozos 45 gallon átlátszó 2mil PK100
€196.67 /csomag