TOUGH GUY 31DK47 Szemeteszsákok 60 gallon 1.7 Mil Pk100 | AG2BGL

TOUGH GUY 31DK47 Szemeteszsákok 60 gallon 1.7 Mil Pk100

Raktáron
Tétel: AG2BGL Modell: 31DK47

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként20/10
Kapacitás60 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság58 "
AnyagLLDPE
Max. Betöltés90 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Sealcsillag
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság1.7 millil.
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5605
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)59.06
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923210095

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásErősségi besorolásVastagságSzélességszínekMagasságPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 15E453 Bélés 12-16 gallon - 500 db | AA6YEU 15E45345 font2512-16 gal.Nehéz, súlyos0.59 millil.23 "Szűrő kikapcsolása31 "500€115.58
TOUGH GUY 15E454 Bélés 15 gallon - 250 db | AA6YEV 15E45460 font2515 gal.Extra nehéz0.75 millil.23.5 "Szűrő kikapcsolása43 "250€84.37
TOUGH GUY 15E455 Bélés 23 gallon - 250 db | AA6 YEW 15E45560 font2523 gal.Extra nehéz0.75 millil.26.5 "Szűrő kikapcsolása45 "250€110.16
TOUGH GUY 15E456 Bélés 32 gallon - 200 db | AA6YEX 15E45670 font2032 gal.Extra nehéz0.98 millil.33 "Szűrő kikapcsolása44 "200€147.02
TOUGH GUY 15E457 Bélés 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 font1544 gal.Extra nehéz0.98 millil.36.5 "Szűrő kikapcsolása50 "150€120.75
TOUGH GUY 15E458 Bélés 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 font1544 gal.Szuper nehéz1.2 millil.36.5 "Szűrő kikapcsolása50 "150€144.79
TOUGH GUY 15E459 Bélés 55 gallon - 100 db | AA6YFA 15E45985 font1055 gal.Szuper nehéz1.2 millil.39.5 "Szűrő kikapcsolása53 "100€125.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 31DK47 Szemeteszsákok 60 gallon 1.7 Mil Pk100
€202.81 /csomag