Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle kemencekefék Ss/ss | AC3ZFB

TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle kemencekefék Ss/ss

Raktáron
Tétel: AC3ZFB Típus: 2XTD7
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
€22.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKemence kefe
Sörte színűFekete
Kefe Dia.1/2 x 1 "
Kefe hossza7"
Kitöltés típusaTermészetes sörték
Fogantyú Dia.1/5 hüvelyk
Fogantyúhossz23 "
Fogantyú típusaFa és sodrott huzal
Teljes hossz30 "
típusEgyetlen spirál / egy szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)76.45
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Kitöltés típusaFogantyúhosszFogantyú típusaTeljes hosszÁr
TOUGH GUY 2FCD5 kemencekefe nyél L 34 1/2 teljes hossz 42 hüvelyk | AB9UMG 2FCD51–2 ”Természetes sörték34.5 "Horganyzott huzal42 "€24.85
TOUGH GUY 2FCD8 kemencekefe fekete sörték teljes hossz 48 hüvelyk | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Fa48 "€24.60
TOUGH GUY 2FCE5 kemencekefe természetes sörtéjű teljes hossz 36 hüvelyk | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Természetes sörték4.5 "Fa36 "€23.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle kemencekefék Ss/ss
€22.47 /Mértékegység