Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 22VA13 Pormosó kék hosszúság 26-1 / 2 In | AB7FRD

TOUGH GUY 22VA13 pormosó kék hossz 26-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FRD Modell: 22VA13

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPor Mop
AntimikrobiálisNem
színekKék
Színkódoló rendszerNem
Mélység5-1/2 to 5-3/4"
Vége típusVágás vége
MoshatóIgen
Hossz24 1/2 "- 26 1/2"
AnyagNejlon
Nyitási típusSlot Pocket
rétegű2
Szélesség5 1/2 - 5 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMoshatóHosszAnyagrétegűSzélességÁr
TOUGH GUY 19N834 Pormosó felmosó vége 36 In | AA8QRF 19N834Zöld12 "Igen14 "Rayon, pamut, kevlar, nylon212 "€55.87
TOUGH GUY 19N835 Pormosó felmosó vége 48 hüvelyk | AA8QRG 19N835Zöld12 "Igen17 "Rayon, pamut, kevlar, nylon212 "€70.99
TOUGH GUY 1TZC8 Dust Mop vágott végméret 18 hüvelyk fehér/kék | AB3KYW 1TZC8Fehér és kék5"Igen18 "Pamut45"€14.45
TOUGH GUY 1TZC9 Dust Mop vágott végméret 24 hüvelyk fehér/kék | AB3KYX 1TZC9Fehér és kék5"Igen24 "Pamut45"€16.99
TOUGH GUY 1TZD1 porfelmosó, vágott vég, 36" hosszúság, 5" mélység, fehér/kék szín | AB3KYY 1TZD1Fehér és kék5"Igen36 "Pamut45"€35.31
TOUGH GUY 1TZD2 Dust Mop vágott végméret 48 hüvelyk fehér/kék | AB3KYZ 1TZD2Fehér és kék5"Igen48 "Pamut45"€32.03
TOUGH GUY 1TZD3 Dust Mop vágott végméret 60 hüvelyk fehér/kék | AB3KZA 1TZD3Fehér és kék5"Igen60 "Pamut45"€43.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 22VA13 pormosó kék hossz 26-1/2 hüvelyk
€48.92 /Mértékegység